コネクタ BNC700シリーズのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コネクタ BNC700シリーズ 多治見無線電機
多治見無線電機
699 / 税込 769
BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ 着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。 【用途】放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ダニエルズ 様2018-05-28
用途:
オーディオの危機感の接続コネクターに使用。
対象商品:
87878436

ケーブルにこのコネクターを取り付けて(私は半田で接続している)小さなスパナーで良く締め詰めれば半田も不要で完璧な接続ができる。どうしてなのか現在は危険なRCAコネクターが使用されているが、これは音質がかなり劣化して高周波が十分に伝達できない。また音を出しているときに誤って外したりすれば猛烈なショックノイズがでてスピーカーを破壊する。非常に危険である、性能が良いことで計測器のコネクターは全てこのVBNCとなっている。これを使用するとアース不足も世俗不良も一切起きず申し分のない性能が得られる。またタジミのコネクターが業界のトップである。

ダニエルズ 様2018-05-13
用途:
オーディオケーブルコネクター
対象商品:
87878436

随分昔から、可成り性能の落ちるRCAは使わず、機器間接続ケーブルは全てBNCで行っています。万が一引き抜いてしまう事故も皆無、接触不良も皆無、中でもタジミのコネクターは最高です。アース接触の不安とアースが抜けてからホットを抜く危険なRCAコネクターは止めるべきです。おーディ装置、特にスピーカーの破損につながります。
他のメーカー製に比して割高ですが、実際に使用してみてそれだけのことはあります。もう40年以上経過しているものもあります、幾らかくすみはありますが接触不良は全くありません。