LANケーブルテスターのレビュー

平均満足度 4.00 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LANケーブルテスター サンワサプライ
サンワサプライ
3,298 / 税込 3,628
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-10
用途:
機器メンテナンス用

組立LANケーブルの点検診断・既設配線の点検保守及び配線整理に使用予定。
ごく一般的なケーブル半自動チェッカーであり、通電ポイントの確認をするだけなら十分な機能。

スリーセンス株式会社 様2022-12-12
用途:
LANケーブル配線時
対象商品:
43637056

3台目です。使い慣れているので改めて購入することにしました。

2021-12-07
用途:
LANケーブル埋設作業
対象商品:
43637056

使いやすくてよかったです。次からもよろしくお願いします。

2020-10-30
用途:
ランケーブルの接続確認
対象商品:
43637056

ランケーブルの末端処理が終了した後、確実胃接続しているか、とても簡単に確認でき、初めてケーブブルの端末処理をしましたが確認でき満足し、安心できます。

2020-12-20
用途:
導通確認時
対象商品:
43637056

操作方法も簡単で、初めてでも簡単に使用することができました。