大型犬用リング・フレペグのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
大型犬用リング・フレペグ フレペグ
フレペグ
23,980 / 税込 26,378
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。 【用途】フランジを付けることで、横に引っ張られても軸は緩みません。大型犬、ポニーなど。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
はせがわ税理センター 様2020-11-09
用途:
軽量鉄板製倉庫の強風・台風襲来時のための地盤強化
対象商品:
44783823

上記目的のため、倉庫の屋根に重石を置く等、色々考えたが、この製品の設置することで納得した。
設置するために、製品上部部分に被せるレンチも、出来れば販売して欲しかった。(私は製造元に直接電話して入手した)