ノートパソコンスタンドのレビュー
調整可能なポータブルノートパソコン用スタンドで快適に作業15°から39°の6段階の角度調整に対応。快適なタイピングと見やすい画面角度設定が可能通気性に優れた設計でノートパソコンの動作熱を放散287mm x 210mmのコンパクトなデザインで多くのノートパソコン各種に対応携帯に適した超薄型(10mm)、軽量(358g)設計便利なビルトインハンドルゴム製グリップと格納タブでノートパソコンを固定9インチから12インチ(229mm から 305mm)のタブレットにも対応TAA準拠
【用途】商用施設、ビジネス、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現モバイル用途で外出先でも快適なワークステーションを構成オフィス、学校、家庭でエルゴノミクスに対応ノートパソコン用ライザーとして、またはタブレットスタンド/読書スタンドとして使用