テレビ壁掛け金具 壁面取付け3軸アームのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
テレビ壁掛け金具 壁面取付け3軸アーム StarTech.com
StarTech.com
7,798 / 税込 8,578
モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用13インチから27インチ、15kgまでのモニタに対応アーム可動範囲:382 mm+/- 90°の旋回が可能なピボット式アームでビュー角度の調整に高い柔軟性を提供上下方向の角度調整が簡単にできる+/- 70°のチルト機能スライド式ウォールプレートで簡単設置VESA規格互換のモニタに対応:75x75、100x100ケーブル管理 【用途】ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利ホームオフィス環境でスペースを有効活用
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-14
用途:
テレビを見る時
対象商品:
46245974

今まで、テレビの置き場に困ってたのですが、この商品は、テレビを壁掛けできるので、場所を取らずに設置でき、テレビを見る時は、簡単に前、斜めと自由に位置も変えられるので、とても便利です。おまけに石膏ボードようのアンカーもついているので、専用のビスを買わなくても据え付けできるので、スゴイと思いました。購入して良かったです。