USB3.1-LAN変換アダプタ(ブラック)のレビュー
USB3.1 Gen1(USB3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
Windows 10・8.1ではドライバーのインストールが不要でUSBポートに挿すだけで使用することができます。
その他Windows 8・7やmacOSシリーズは付属のCDまたは、WEBダウンロードによってドライバーをインストールすることにより使用することができます。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。