USB3.1 Gen1(USB3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
Windows 10・8.1ではドライバーのインストールが不要でUSBポートに挿すだけで使用することができます。
その他Windows 8・7やmacOSシリーズは付属のCDまたは、WEBダウンロードによってドライバーをインストールすることにより使用することができます。
付属品ドライバーCD、取扱説明書色ブラック使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)1ケーブル長(m)約0.09対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.10~10.11コネクタ形状USB Type-Aオス - RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート/Auto-Negotiation対応メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×27×16(ケーブル部分除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ/Nintendo SwitchTM動作確認済電源電圧(V)5消費電流(mA)200(最大)インターフェースUSBポート/USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB Ver3.0/2.0/1.1上位互換)、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)保管温度範囲(℃)-20~60使用環境湿度(%)0~80アクセス方式CSMA/CDUSBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB Type-Aメス形状RJ-45変換タイプオス - メス内容量1個