Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1)のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1) サンワサプライ
サンワサプライ
2,698 / 税込 2,968
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
光和薬品商事株式会社 様2023-09-11
用途:
PCとオーディオアンプの接続
対象商品:
46522185

使用していたアダプタの故障により買い替え。
設定簡単すぐ使えました。何の問題もありません。
夕方に注文したのですが翌日に届きました。
非常に助かりました。

有限会社安比まいたけ 様2022-02-23
用途:
確定申告
対象商品:
46522185

問題なくブルートゥース使えるようになりました。
マイナ登録は非常にややこしいけど・・・