水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]のレビュー
◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。
【用途】・工場設備配管用
・各種機械配管用
・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所
・水・油・薬品・エアーなどの移送
2017-07-01
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 33043771
バイクのオイルキャッチタンクのリザーブホースとして使用しています。問題なく使用できているので良かったと思います。
1人が参考にしています
2022-07-06
- 用途:
- レーシングカートのキャブテスター製作パーツとして
- 対象商品:
- 09483424
問題無く使用出来ますが、少し硬いので扱い難く思いました。又、価格ももう少し安価で有って欲しいと思いました。
2人が参考にしています
ナザレデンタルサービス 様2017-05-24
- 用途:
- エアガンの配管
- 対象商品:
- 09483433
10年以上使ってもしなやかで、空気漏れもないのですが、さすがに色あせしてきたので交換しました。安物エアゲージとセットのウレタンホースは
数年で裂けたけれども、この商品の材質は相当良いと思います。
2020-04-16
- 用途:
- 軽油タンク 油量確認ホース
- 対象商品:
- 33043771
知り合いに頼まれ 大型機械の燃料タンク油量確認ホースが劣化で見えないとのことで購入
ガソリンホースでもよかったが、耐振動と耐気候を考えてこのホースにしました
プラボール浮かべてさらにわかりやすくする予定です
2017-03-09
- 用途:
- 車のオイルタンクのホースとして
- 対象商品:
- 37610867
高耐圧、オイル使用、耐久温度、透明素材、低価格の条件を満たしていました。長寿命ということですし、内径9のものは分厚くて極端に曲げなければへこみもないです。つまんでもへこまない硬さなので取り回しがいいです。外形15に合う内径のホースにすっぽりそのままジョイント無しで差し込んで留め金だけでとめることができました。ジョイントつけるとさらに内径が小さくなるのでこのホースの硬さは重宝しました。
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37611314-220715-02.jpg)