水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]のレビュー

平均満足度 4.64 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)
339 / 税込 373
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。 【用途】・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送
45件中 41~45件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社NEOBLAST 様2015-06-08
用途:
システムキッチンの排水管
対象商品:
09483433

システムキッチンの食器洗いシステムの排水ざらを止め、
直接排水できるようにしました。
とても食らいつきが良く、システムキッチンの美観にも
問題ありませんでした。
とても衛生感のある商品でよかったです。

2014-06-10
用途:
エンジンブローバイガスのリターンホースとして使用しています。
対象商品:
37611332

手頃なお値段で、しっかりとした作りに満足しています。
耐久性はこれからですが、以前の物よりは期待しています。

2人が参考にしています
2014-06-10
用途:
エンジンブローバイガスのリターンホースとして使用しています。
対象商品:
37611113

お値打ちな値段のわりに、しっかりとした作りに満足しています。
耐久性のチェックはこれからですが、以前の物より期待しています。

ジールデザイン 様2011-04-21
用途:
エアタンクの配管
対象商品:
09483415

やわらかくて とても使いやすいです

2015-01-15
用途:
切削油の注油のための配管
対象商品:
37610781

透明なので油の流れがよくわかります