Jabra SPEAK510 MSのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Jabra SPEAK510 MS Jabra
Jabra
21,980 / 税込 24,178
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書 【用途】UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-11-18
用途:
WEB会議用
対象商品:
49697963

WEB会議用に愛用しています。
今回で2回目の購入になります。