ノートパソコン用水平垂直多関節アームのレビュー
クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
対応するノートパソコンの重量は0.5~5.0kgです。
チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
2020-12-28
- 用途:
- Macのノートパソコンを乗せている
- 対象商品:
- 50007695
2種類の取り付け方法を選択出来るので、最良の取り付け位置を選ぶのが楽である。
稼動強さ(回転など)の調整箇所が多いので、好きなように調整出来て良好。
1人が参考にしています