OXIDER(オキサイダー)のレビュー
【特許】二酸化塩素パワーが長く続く!!
新技術により進化した置き型の二酸化塩素ゲル剤です。
これまでの二酸化塩素商品は、反応後、発生に数時間かかりますが、新技術(特許第6433007号)の開発により、反応後、速やかに発生します。
さらに持続性も新たな特許技術(特許第6366802号)によって、
これまでより約1.5倍程度、長持ちします。(有効期限:20畳までの空間で、約3ヶ月)
二酸化塩素ゲル剤初の効果メーターをつけることで内容物が有効濃度であるかがひと目で分かります。放出量はキャップの緩め度合いにより、調節が可能です。
ご家庭、オフィスのトイレ・喫煙室など、ニオイの気になる場所でもご活用下さい。
【空気清浄機との違い】空気清浄機は取り込んだ空気をキレイにします。対して、「OXIDER(オキサイダー)」はお部屋に成分を放出します。
【消臭効果】悪臭にも効き目を発揮します。人やペットがいることで室内の空気の衛生度は時間と共に低下します。
「OXIDER(オキサイダー)」はそんな室内の気になるニオイも消臭します。
【使用方法】
1:箱の上蓋部に付属のロートを組み立てます。
2:オキサイダー本体のキャップを外してロートをセットし、添付の紛剤を投入します。
3:投入後、キャップをして水平に回します。
4:本体の中身がゲル状に固まったら(約10分)キャップで放出量を調整し、目的の場所に静置します。
【用途】お部屋の浄化(消臭)
株式会社プライム・ヒル 様2022-09-14
- 用途:
- トイレの中
- 対象商品:
- 57769365
多くの人が出入りするトイレなので、除菌は必須で安心です。
芳香剤と除菌スプレーを使っていましたが、置くだけなので助かります。
匂いが消えました!
2020-12-07
- 用途:
- 屋内の空間除菌
- 対象商品:
- 50625068
クレベリンの開発者が大幸製薬を離れ改良して作ったクレベリンを超えたオキシサイダー、どう効果が在るのか良くは分かりませんが信頼できるかと思います。
丸和繊維工業株式会社 様2020-07-29
- 用途:
- 事務室内の空間除菌用として購入
- 対象商品:
- 50625068
箱の蓋が組立ロートになるのが秀逸。安全確実に薬剤が投入できます。また、使用開始から効果が無くなるまでを目視できるのが安心です。
1人が参考にしています