61.1cm(24.1)型カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CG2420-Zのレビュー
24.1型(解像度:1920×1200)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。約3分の短時間で画面安定。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。1500:1の高コントラスト表示が可能で、黒浮きが少なく暗室での作業に配慮。16bit LUTによる高精度の階調表示。省スペース・軽量化を実現した新筺体デザイン。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」同梱、小型化したキャリブレーションセンサー内蔵。自動調整に対応可能。DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。マグネット式遮光フードを同梱。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
有限会社日本ばし二葉 様2022-01-31
- 用途:
- 自宅でデザイン作業
- 対象商品:
- 51957475
会社で使用していた機種と同じ機種があり、使い買ってもわかっているので助かっています。随所に機能の進化を見ることができます。入力系統がHDMI、DisplyPortとDVIがありパソコンを切り替えて使用することができます。