USBハブ3.1(Gen1) 4ポート タイプC バスパワー 薄型 ケーブル一体型 ケーブル長 15cmのレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USBハブ3.1(Gen1) 4ポート タイプC バスパワー 薄型 ケーブル一体型 ケーブル長 15cm エレコム
USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。 最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。 最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約15cmです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-09-21
用途:
PCへの接続
対象商品:
51958193

新規PCにUSBハブが不足しているため、購入しました。
小さく、持ち運びにも便利です。

2020-10-08
用途:
各種USB機器接続時
対象商品:
51958184

色合いが気に入りました。いまのところ動作に問題はありません。