ジムニー専用ドリンクのレビュー
純正ナットにガッチリ取り付け
車のエアコン吹き出し口に直接取り付けるのではなく、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席・助手席のドアグリップに製品に付属のボルトと粘着テープを併用して本製品を取り付けます。ダミーボルトを外し、車両に付いているナットにボルトで取り付けるため、しっかりと取り付けることができます。オフロード走行などでも本製品ががたついたり外れてしまうことはありません。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。
4個所に取り付けできるジムニー専用設計
ステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席側・助手席側のドアグリップの4カ所に取り付けることができます。
手の届く使いやすい場所に取り付けられるので、純正カップホルダーの位置が使いにくいと感じている方にも、ドリンクホルダーを増やしたいと感じている方にもおすすめです。
無段階調整のスライドウォールでピッタリホールド
様々なドリンク容器の大きさに合わせて、ピッタリに調整できるようするため、無段階で調整できるスライドウォールによってドリンクホルダーの内径を調整できる設計にしています。無段階調整のスライドウォールによって、多様化しているドリンクのサイズに対応することができます。対応する容器のサイズは直径53mm(缶コーヒー等の細い缶)~74mm(600ml等の大容量ペットボトル容器)です。
スライドウォールを調整しやすいようにレバーは製品前方にデザインしています。
洗練された専用デザイン
ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりです。トップ面はジムニーのメータークラスターにも施されているヘアライン仕上げで、よりジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。
あると便利なコンビニフック付き
ボルトにフック部品をプラスし車両へしっかりと固定するので、あると便利なコンビニフック機能を備えました。コンビニフック付きなので、コンビニで買ったお菓子や飲み物、車内で出たゴミを入れるビニール袋などを引っかけるのに便利です(耐荷重1kg)。街でのちょい乗りにも、長距離ドライブにもうれしい機能です。
スポンジクッション付き
ドリンクホルダーの底面にはスポンジ素材のクッションを備えているので、走行中にドリンクがガタついてカタカタ音がするのを防ぎます。空になった細い空き缶を置いておいても、運転中に気になるカタカタ音がしないので快適に過ごせます。
エアコンの向きが調整できる
ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付ける際も、エアコンフィンを使わずに車両へ取り付けるため、一般的なエアコン取り付けのドリンクホルダーと違い、エアコン吹き出し口の向きを調整できます。また、エアコン吹き出し口の真正面ではなく、少しオフセットした位置に取り付けるので、できる限りエアコンの風を妨げないような取り付け位置になっています。
また、ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付けた場合、エアコンの風によってドリンクを保温したり保冷したりすることができます。
2024-07-22
- 用途:
- ジムニーの快適化
- 対象商品:
- 53947627
ジムニーは収納場所がとぼしく,このホルダーはやはり必要でした。運転席側に取りつけました。デザインや表面の仕上げがメーターの枠や取りつけ部のパネルに合わせてあるので,車内に違和感なくなじんでくれます。まるで純正品のようです。取りつけに関しては,取扱説明書がとても良くできているので,三回くらい熟読してから作業することをお勧めします。私のように初めてジムニーに乗る人がよく読まないで作業を始めると,目立つところにキズなど付ける恐れがあるかも知れません。一見して運転席側の「パネル」は助手席乗降グリップの延長のデザインなので,真ん中に見える一本のボルトで固定されているように思ってしまいます。そこでこれを六角レンチで回したりすると・・・ダメです。実はこれはダミーボルトというか単なるゴムキャップであり,パネルは車両本体側にただ差し込まれているだけでした。このゴムキャップは説明書のようにラジオペンチで外せますが,直接頭を挟まずに,ウエスを間に2枚くらい入れて,六角穴の内側にペンチの先の片側を入れて挟み,手前にまっすぐ引けばどこにもキズを付けることなく簡単に取れます。
2021-09-09
- 用途:
- ドリンクホルダーの増設
- 対象商品:
- 53947627
ボルトとスポンジテープでしっかり固定、がつき無し。
エアコン吹き出し口を調整でき、視界妨げず、位置絶妙。
容器の大きさ調節レバーは適度な重さで良い。
専用設計なので少し値が張るのは仕方ないか…。
こが接骨院 様2020-11-04
- 用途:
- 車内に取り付け
- 対象商品:
- 53947627
ドアにも当たらず、またウインカーバーにもあたらずいいですね。
あとは、耐久性ですが、これから使用してみないとわからないですね。