日本製・3年保証・前後2カメラ ドライブレコーダーのレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
日本製・3年保証・前後2カメラ ドライブレコーダー FIRSTCOM
日本製・3年保証・前後2カメラ ドライブレコーダー FC-DR220W-W ドライブ中の記録をしっかり残し安心・安全ドライブ 「迷ったらコレ」「買い替えなどもコレ」。 まず間違いなしの逸品。 大きくて見やすい、2.7型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。 あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。 前・後方2カメラともにFull HD高画質解像度。 200万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 フロントカメラはSTARVIS(スタービス※)搭載、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。 ※STARVIS(スタービス)は監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された、高感度・高画質を実現するソニー株式会社の裏面照射型画素技術です。 ハイダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します(フロントカメラのみ)。 日本国内の生産だから信頼性が違います。 安定した性能があってこそ、ドライブレコーダーは真価を発揮します。 いちいち[各種設定]から「フォーマット」を選択して実行するという行程を踏まなくても、[クイックフォーマット]で簡単にSDカードのフォーマットができます。 Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、ロックファイルとして映像を保護します。 保護できるファイルの最大はSDカード容量の約50%です。 容量を超えると古い保護ファイルから上書き保存されます。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。 前後2カメラモデルなので前方/後方と広範囲にわたり映像を同時記録できます。 急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。 「もしもの事態」にも対処できたら・・・。 FC-DR220W-Wがあなたの証人になってくれます。 もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。 先進技術が満載。HDR機能・STARVIS・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。 2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。 衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ヒューマン・サービス 様2026-03-11
用途:
販売車に取り付け

金額的には良いがユーザーからバックモニターが付いていないので不便だと言われている