曜日別特売

3.5インチ内蔵型 USB2.0 ハードディスクケース

3.5インチ内蔵型 USB2.0 ハードディスクケース - タイムリー3.5インチ内蔵型 USB2.0 ハードディスクケース - タイムリー

パソコン初心者向けに設計されており、工具もネジも使わずに HDD を組み込める構造です。 高い熱伝導性により高い放熱性能を実現するアルミニウム(アルマイト加工済)素材を採用しました。 USB接続で外付けHDDとして使え、録画用HDDとしてTVやレコーダーでも利用可能です。

適合
SATA(シリアルATA接続)の3.5インチ内蔵型 HDD(ハードディスクドライブ)
材質
アルミニウム、樹脂
本体寸法(mm)
11.4×18.5×3.1 (突起部含まず)
本体質量(g)
232
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 3 など
接続方式
USB2.0
適合機器
USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)3)など。※USB2.0接続に対応した機器。
使用温湿度範囲
温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
適合端子
【ドライブ端子】シリアルATA(データ端子7ピン、電源端子15ピン)
接続端子
【外部】USB2.0対応 A端子(オス)
搭載可能台数
5
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88460341SATA2CASE35-BK
¥1,436
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする