Qsuiうるるのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Qsuiうるる タカショー
タカショー
   
「Qsui うるる」は、水分量が小窓から見えるので給水のタイミングが分かりやすく、植物を育てやすいのが特長です。また、水やりの回数も少なくて済むので、仕事や家事で忙しい方でも簡単に育てることができます。受皿を使用しない構造でデザイン性が高く、インテリアにも調和します。プランター内に貯まっている水分量を側面の下部に設けられた小窓から確認することができます。水やりのタイミングが一目でわかるので、水枯れを防ぐことができます。ポットの底に貯まった水分を、給水ヒモ(不織布)で植物が必要なだけ吸い上げます。蒸散による水枯れを防ぎ、さらに水を多くやり過ぎることもなくなるため、根腐れを防ぎます。インナープランターとアウタープランターの間に最大2Lの水分を貯めることができます。植物を育てるうえで意外と大変なのが水やりですが、回数を軽減することができるので管理の負担が減ります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
パークサイドコート 様2021-09-06
用途:
玄関周りのプランターに
対象商品:
54097847

エントランスのプランターのうち、毎日水やりが必要な植物をこちらに植替えたら、
給水がラクになりました。