エコメディアファイル スリムのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エコメディアファイル スリム 桜井
桜井
3,898 / 税込 4,288
CD・DVDがハードケースごと収納できます。 薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。 建設CALS/ECのデータ収納に適しています。 6穴仕様で製本用途にも適しています。 白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。 背枕も1包に5本添付 297mm×210mm×厚さ7mm ※ハトメなし 古紙パルプ配合率70%再生紙を使用 グリーン購入法適合商品 エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社石川組 様2025-02-21
用途:
公共工事の電子納品

薄くて便利です、ずーっと使っています。
お勧めです。

有限会社梅田建設 様2021-11-29
用途:
工事の電子納品
対象商品:
54104969

いつも愛用しています。
公共工事の電子納品に使用します。