HDMI切替器のレビュー
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K2K(4096×2160)@24Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)Pass-throughです。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要 HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動をしてください。
2023-07-12
- 用途:
- ノートPCから2台の外部ディスプレイへの分配
- 対象商品:
- 54120728
取扱説明書に「ディスプレイなど2台に同時に出力する分配機能はありません」と記載が有り、実際に使用できませんでした、ムダ金...
モノタロウ様のサイト上には一切記載無いので注意してください。
1人が参考にしています