メスフラスコ カスタムAのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)
1,888 / 税込 2,077
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-24
用途:
液体の計量
対象商品:
54834238

10年ほど前に購入した品の追加購入です.同じクラスだと思いますが,若干精度が低下しているようです.問題なく,使用出来ています.梱包も適切にされていました.