DC/ACインバーターのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DC/ACインバーター セルスター
セルスター
5,798 / 税込 6,378
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
SSSサービス興業 様2022-05-10
用途:
トラックに搭載のパソコンの電源
対象商品:
54653096

やはり㍗数が高いから、途中でストップはしなくて大変便利です

1人が参考にしています