MAX Endurance高耐久 microSDHC カードのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
MAX Endurance高耐久 microSDHC カード SanDisk(サンディスク)
SanDisk(サンディスク)
11,980 / 税込 13,178
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
山央冷機 様2021-12-28
用途:
防犯カメラ
対象商品:
55308768

問題なく使えてます、流石有名メーカです2回目の購入です

2020-12-05
用途:
ドラレコ用
対象商品:
55308768

純正から容量アップで東芝製に変えたがエラーが頻発して鬱陶しいので、ドラレコ対応のこちらに変えました。買って正解でした。耐久性は分かりませんが入れ替え後1度もエラーが起こっていません。言うまでもなく正常に録画録音も出来ています。