スイッチングハブのレビュー

平均満足度0.00(0件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スイッチングハブ サンワサプライ
サンワサプライ
スイッチングハブ
¥4,298/税込¥4,728

1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済み。【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
【用途】マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。3ポート。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 55313135
2026-10-06
用途: wifi増設すときに
有限会社 ユーエス電機 様(建設業・工事業)

点検口近く増設する時にコネクター空きが無いから便利