ブルーLEDマウスのレビュー
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のワイレスマウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
2025-01-31
- 用途:
- パソコン作業
マウスの動きなどは問題なしですが、
ちょうど親指が当たるところが、ゴム無しのただのプラスチックの為、
滑りやすく、ちょうどその上にある『戻る』ボタンを押してしまうのが
不便です。
テクループ 様2024-03-14
- 用途:
- CAD設計時
- 対象商品:
- 55314639
これまで10種類以上マウスを使用した中で、タッチも軽くて静か、何より私の手に馴染むのが良いです。購入してよかったです。
2024-03-21
- 用途:
- NECのノートパソコンを使っていますが操作した訳でもないのに本体キーポードからのポインがでなくなっての事でした。早速くご送付いただき最良の状態で使っています。
- 対象商品:
- 55314623
上記の通りです。
目がわるいのでポイントの操作が暇取って辛いです 御免なさい。