LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯のレビュー

平均満足度 2.60 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)
1,898 / 税込 2,088
LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!【商品仕様】サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm本体重量:約660g配線長:約380mm本体材質:アルミ製LED:CREEチップ 18pcs x3w消費電力:54W付属品:ステー・ボルト動作電圧:DC 10-30V 12v 24v防水性能:IP67LEDバルブ寿命:約50.000時間以上【適合車種】汎用
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-05
用途:
トラクターの作業灯に
対象商品:
55597545

コンパクトで良いデサインで価格もお手頃で大変満足しています。

有限会社山義 様2026-01-14
用途:
大型トラックバックランプでの使用

他の方レビューにもあります通りに、そのままの使用では「防水IP67」はないです。先に購入したものと同じ物を購入、分解しました。
ライト側のアクリル板に隙間があります。また、サイドカバーを外してみたら
ゴムパッキンあるものの、隙間がありました。
配線部は、中でシールしてありますが・・・
そもそもの正面アクリル、サイドカバー内のパッキンが防水としての役割を果たしていません。
固定でライト部をした向けにしていても、いずれは漏水すると思われます。
物自体は小さく明るいため、購入後、自身での漏水対策してからの使用となります。
なので、IP67ではなく、IP68仕様をお勧めします。
あとは、使用環境によっては漏水対策をご自身でするよう勧めます。

トーノー基礎工事株式会社 様2025-09-05
用途:
トラックタイヤ灯
対象商品:
55597554

本体とステー取り付けボルトのサイズが異なって入っていたのでボルトを自社で探し取り付ける事になった。
出荷前検品はされているのだろうか?

合同会社TE-DA HOUSE 様2022-11-15
用途:
除雪機に取り付け
対象商品:
55597545

コンパクトで良いデサインです
17Wの表記があったが、13Vで約14Wでした

1人が参考にしています
2025-05-23
用途:
軽トラの作業灯

軽トラに取付を行いましたが、雨が降った翌日内部に雨水が溜まった状態でした。防水とは名ばかりです。分解して中身を確認したらサイド部分にゴム板のパッキンがありましたが、全体を覆うものではなく構造上普通にに雨水が入る構造でした。コーキングで防水して使用していますが「防水」は不当表示です。

1人が参考にしています