仮設トイレ用消臭液 マクサワーのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
仮設トイレ用消臭液 マクサワー 伊吹正
伊吹正
2,298 / 税込 2,528
仮設トイレの臭い解消!抜群の速効性・持続性独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。 【用途】仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社市原重機建設 様2021-07-16
用途:
仮設トイレの消臭
対象商品:
57044813

仮設トイレの臭いがきついので購入しました。今のところ消臭効果がでています。時期的にも臭いがまたきつくなりそうなので追加購入したいと思います。

2人が参考にしています