耳かけ型 HP-AL202 [Φ3.5mm ミニプラグ]のレビュー
プラグコード自動巻き取り機能が付いて快適な装着感を実現したアームレスヘッドホン”リワインドBe!です。
密閉型イヤーパッド採用のコード自動巻き取りアームレスタイプ
気になる音漏れや外部音を低減し、快適な装着感を実現します!!
デジタルオーディオプレーヤー等の再生に適した高音質ドライバーユニットを搭載
新開発Φ30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、迫力の重低音で高音質なデジタルサウンド再生が楽しめます。
音漏れ&外部音の低減効果に優れた密閉型アームレスヘッドホン
低反発ウレタン採用の密閉型イヤーパッドと新形状イヤーフックにより耳への密着性を高め、気になる音漏れや外部音を抑えるとともに快適な装着感を実現しました。
使い勝手に優れたコード自動巻き取り機能を
バッグ等にすっきり収納でき、コードの絡まりを防止。プラグコードを好みの長さ(0~1m)に調節でき、機器に接続したままでも巻き取り可能です。
2023-09-14
- 用途:
- 散歩する時に使用します
- 対象商品:
- 57599746
たしか以前のタイプはR側にもボタンが有って
L、Rのコードも自動で巻き取りできたんですが
今のタイプに変わったのかも知れない、どこを
探しても見当たらない、当分このタイプだと
思ったんですが残念、もう15年も使っていたから
耳当て部がボロボロになったので購入、ケンウッド様
以前のタイプを販売してくださいね!
1人が参考にしています
![耳かけ型 HP-AL202 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVCケンウッド](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57599746-200911-02.jpg)