めがねレンチ(75°)のレビュー
- 用途:
- バイク整備
メガネ部の外径がスタビレーより小さく狭い場所での作業に有利です、なおかつ75度オフセットですので障害物をかわしやすいのでバイクの整備に重宝します。
トネ製なので品質も全く問題無くお勧めできます。ただオフセットが大きいレンチなので使う場面は限定されますけど。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 58219018
10×12と14×17を使ってます。
メッキの具合や質感はサラッとした良い感じの梨地。
他社のメガネよりもメガネ部の厚みが厚く外径が大きめ、強度はありそうだが・・・。
残念なことにボルト回りのスペースが広くないとボルトの頭にかけられない場面があり。
メガネ部の外周を削り薄くして対応。
ボルトとのクリアランスは広め。
逆に他社のメガネが入らない状態にまでキズで変形したボルト頭に対し、このレンチがハマり効力を発揮した場面もあり。
ザグリは少々深め。
ストレート形状や45°オフセットと比べると
75°タイプは倒れやすいのでハンマーで叩く等の荒技は不得意。
形状的にパイプもかけれないので、特定の場面で特徴が生きる感じ。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 58218984
TRH200のベルト交換時に重宝しています。他の格安メーカーと比べてですが、このメーカーは75°の角度が付いていてもボルト頭からずれにくいので安心して使用できます。
- 用途:
- 食品機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 58219036
今回、17×19を購入したが、カタログ表記では19の外が28mmとなっていますが、実際は29mmあった。たった1mmだけど、狭いところのメンテに影響するので、がっかりしました。
過去にうすいメガネで助かったことが度々あるので、残念です。
- 用途:
- 16*18で75度メガネレンチ
- 対象商品:
- 58219027
使わなそうで欲しい時にはどうしてもって工具。
こんな題材で欲しい工具として購入しました。
値段は一流品を買っても必要頻度が少ないので
勿体無い感が強いから価格帯も抑えたいのが
本音でしたので選別に選別をしたら当製品が
該当しました。品質は予想通りと言うか満足で
当店の工具箱で末永く活躍してくれるでしょう。