ケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpmのレビュー
高精度密閉型FDBベアリング採用システムファン「KAZE FLEX140」シリーズのスクウェア(SQUARE / 四角)形状モデル
高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン
ファンの形状は四角(スクウェア)穴位置は125mmピッチの穴位置
※120mmファンの穴位置とは互換性がございませんので、ご注意ください
Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用
これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現
回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮
軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現
200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます
エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能
リブ無し
2022-06-17
- 用途:
- PC用電源のFAN交換に
- 対象商品:
- 60903265
元々電源に付いていたFANの軸から異音が聞こえ始めたのでその交換用に、各所レビューで『安くて静か』と評判のこちらの商品を購入してみました。期待通りの静音で特に不満点は見当たりません。もっと静音を売りにしているFANは他にも多数ありましたが、費用対効果の面でこの商品が最も優れいてると思います。