オイルレスガススプリング(100N)のレビュー
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
【用途】車両、事務機器、各種扉開閉用
2025-05-06
- 用途:
- バイク装備のDIY
25Nの次が100Nだったので100Nを購入したが、ちょっと堅かったかも。50Nや75Nがあればよかったのだが。沈むときにちょっと負荷をかけないと動かない。動き始めるとスムーズ。帰りもスムーズ。まだ、加工には至っていない。
2022-09-04
- 用途:
- 屋根テントを持ち上げる
- 対象商品:
- 61574635
ストローク最大700mmまでの商品があればベターです。型名と金額を提示してほしい
MonotaROからの回答
レビュー欄ではお客様のご希望の詳細をご確認致しかねますので、商品問い合わせ窓口までお願いいたします。ご回答にお時間いただくこともございます、ご了承ください