業務用保冷剤 メカクール(R) -18℃ KRMCシリーズのレビュー
一般的な保冷剤が約10℃の温度差で凍結するのに比べて、メカクールは4~5℃の温度差で凍結します。-18℃タイプは家庭用冷蔵庫の冷凍室や普及率の高い-25℃程度の冷凍庫(倉庫)でも使用可能です。色の変化により一目で完全凍結を判断できるため作業性が向上します。
2023-10-27
- 用途:
- 食品の保冷
- 対象商品:
- 62075905
冷凍されるまで2~3日間かかりました。せめて1日で冷凍できたらと思いました。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。