取替え用シールドレンズのレビュー
NO.391F用交換シールドです。
本体製造年月日(ヘルメット着右 内側に貼付)又は型式検定番号により交換シールドが2種類あります。
型式検定番号 NO.391F(AB) (1)TH4592・(2)TH4593
※SPN-391-C:製造日190722-1以降のものに使用可(190721-1以前のもの代替品あります。SP-391-C)
※SPN-391-G:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-G)
※SPN-391-S:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-S)
寺本工業 様2023-03-08
- 用途:
- 材料加工時
溶接作業には最適です。
改善するならもう少し濃くても良いかな?
1人が参考にしています
松田工業 様2023-06-08
- 用途:
- アーク溶接
- 対象商品:
- 62442696
仲間が、このシールドを使ってて。真似してみた。
ヘッドライトも干渉しないし最高です。
もっと早く交換すれば良かったわ
2022-08-06
- 用途:
- 屋外での作業時
- 対象商品:
- 62442696
スモークのヒサシ部と同じだと思ったがそれよりも濃かった。
取り付けよりも取り外しが難しかった。説明書の画像を大きく分かりやすくカラーにしてほしい。
村上タイル 様2022-04-04
- 用途:
- ハツリ時
- 対象商品:
- 62442687
交換する時は簡単。すぐ傷が付く。ハツリ時粉塵ですぐ曇る。なければ出来ないが、もう少し改善して欲しい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
品質改善の参考にさせていただきます。大変、申し訳ございません。