スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ)のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]
4,698 / 税込 5,168
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場オートマチックだから時短。さすだけ全自動鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる1本目削り中に2本目の準備ができるので速い充電式だから煩わしさナシゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース上から鉛筆を刺すので刺しやすいとがり切替ダイヤル付き芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利安全機能付きけずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)連続切削停止機能(100本以上で停止)モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-02
用途:
裁断機横に常設

吸い込みから、削って押し出し迄自動なので、ポンと差込み後、放置できるところがとっても便利で気に入ってます。電池が不要なのも、ゴミが出ず助かります。

1人が参考にしています
2025-02-20
用途:
硬筆指導に据え置きで使用
対象商品:
62656975

力入らず全てが自動で気に入った。小さな幼年の子でも、やり方を覚えれば楽しそうに自分でやります。
ピンクがちょっと汚れると芯アカが目立つかな。
バッテリーがなくなった時は焦りました。もう壊れたかと思って、ウンでもツンでもなく動かなくなって困りまたました。すぐ、もしやとバッテリーを補填して解消。
今では人気者です。

1人が参考にしています