前後2カメラ ミラー型ドライブレコーダーのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
前後2カメラ ミラー型ドライブレコーダー NAGAOKA
リアカメラ搭載 2カメラで前後を記録。あおり運転対策に! movioブランド ドライブレコーダーシリーズより、前後共に高画質の同時録画に対応したドライブレコーダーです。(フロントカメラFull HD画質 200万画素、リアカメラHD画質 100万画素)これまで視界の妨げになっていたフロントガラスに取り付けるモデルに対して、本製品はミラー型のカメラ本体をゴムバンドでルームミラーにかぶせて取り付けができ、視界を良好にすることを実現しました。フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質720P HD画質の録画に対応しているので、これまで後方の映像を鮮明に録画できなかった問題を解消いたしました。万が一後方からあおられても後方車のあおり運転の様子やナンバープレートを記録することが可能です。リアカメラのケーブルは長さ7mとなっており、多くの車種に配線できます。給電はシガーソケットからおこなうのでだれでも簡単に設置することができます。フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバーする撮影が可能です。衝撃を感知すると自動で稼働するGセンサーや駐車モード、古いファイルから自動で上書きできる上書き録画にも対応しており、機能が充実しているところも特徴です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
赤帽スジャータ運送 様2025-05-16
用途:
軽トラックのドライブレコーダー

よくある質問にあったように 電源が切れたりする症状がある。
バックカメラ トラックなので防水の物が欲しかったのだが メーカーサイトでもわからず 取説で 防水でないことがわかった。
取り付けの上下を間違わないよう確認して と説明があったが どっちの向きでという表記が無い。一番大きい写真が上下さかさまだったので 一旦ブラケットを付け替えてしまった。
太陽光やヘッドライトで確認がしずらくなることがある。
バックするときのバックカメラとしても十分です。