BESTEK 矩形波カーインバーター 1000Wのレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W BESTEK
自動車のバッテリーでDC12V直流電力からAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wの電子機器に給電可能です。 大電量デバイスに充電可、アウトドアや、釣り、キャンプ、旅行、災害時などいろいろな場面で役に立ちます。 最大のニーズに対応できます。本体はアルミ製なので頑丈で見た目も良いです。 外付けヒューズ三つがあり(40A/32V)、冷却ファンと使用状況を示すLEDライトも付いていますので安心してご使用いただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-29
用途:
屋外での照明&電動工具使用
対象商品:
62739663

出力電圧が80Vなので使用できない工具があります(コンプレッサー)。

2人が参考にしています