LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式) マリンテック
マリンテック
1,998 / 税込 2,198
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 19mm
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
国立大学法人京都大学 様2021-09-30
用途:
電気工作
対象商品:
62780796

軽くて小さいが、存在感がありデザイン性に優れている。

1人が参考にしています