高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10のレビュー

平均満足度 4.90 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)
SanDisk(サンディスク)
13,980 / 税込 15,378
必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-08
用途:
デジカメの記録媒体として(現場で撮影する枚数が多いため)
対象商品:
62763269

高耐久なので現場作業などで粉塵や振動が気になっていたが問題がなさそうで、良かった

2024-04-06
用途:
ドラレコに装着
対象商品:
62763278

ドラレコに装着しました。容量が大きいので余裕がありよいです。

2人が参考にしています
ジェリーズ・クリエイティブプロダクツ 様2024-02-11
用途:
アクションカメラで動画に使用

4K動画画像もしっかり保存、コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。

2023-07-02
用途:
防犯監視カメラの記録用
対象商品:
62763278

128Gの容量でこの価格は魅力的でした。品質も問題なく,画像も綺麗に記録されています。

2023-12-27
用途:
防犯カメラ用
対象商品:
62763269

雨風問題なく耐久性もありとても良い商品だと思います。

2023-12-02
用途:
ドライブレコーダー用として
対象商品:
62763269

他の商品と比べて、値段の割に容量が多くて満足です。

2023-02-28
用途:
スマホのSDカード
対象商品:
62763278

性能も良く、金額も適度で何も気にせずに使用できます。

2022-11-02
用途:
簡単スマホ用MSD
対象商品:
62763278

簡単スマホ用のMSDとして購入。信頼のサンディスクですので、品質も問題ありません。

2022-06-13
用途:
デジタル記録用に。
対象商品:
62763269

まず機能と費用を考慮すると、コストパフォーマンスがよい。
耐久性が高いようなので信頼度が高まるのが良い。

2022-02-16
用途:
ドラレコ
対象商品:
62763269

ドラレコのデータ書き込み保存に使用しました。問題なく保存、フォーマットできています。