LANケーブルのレビュー
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
【用途】耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。
2022-10-22
- 用途:
- 家庭内LANの有線化
- 対象商品:
- 62869337
LANケーブルとして正常に機能しています
被覆やアルミシールドのせいで巻き癖が取れにくく取り回しが悪い
長い距離ケーブルを這わせるのに苦労しました
また、ケーブルが硬いので屋内への取入れや壁裏配線は
空間に余裕が必要
2人が参考にしています