フィルムヒーター制御基板キットのレビュー
薄型ヒーターを温度制御
温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。
温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。
表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。
2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。
ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
2025-09-25
- 用途:
- 冷温機の補助暖房として試験中
フィルムヒーターと基板のセットを購入したが、ちょっと能力不足で、別売りの
フィルムヒーターを追加購入しようと思っています。
2022-10-21
- 用途:
- 手首の暖房に使用
- 対象商品:
- 63322806
久しぶりの工作だったので不安でしたが、説明書通りに組付け・はんだ付けを行い動作確認できました。まあまあ楽しい作業でした。
1人が参考にしています