HDMIケーブルのレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HDMIケーブル サンワダイレクト
サンワダイレクト
3,398 / 税込 3,738
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-28
用途:
会議等

長尺ものの割に安価で気に入ってます。抜け止めについても高評価とします。

公益財団法人倉敷市文化振興財団 様2024-09-05
用途:
PCとプロジェクターの接続用
対象商品:
63337454

これまで使っていたケーブルに比べ、線の太さが一回り細くなり、取扱いが簡単になりました。