HDMIケーブルのレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HDMIケーブル サンワダイレクト
サンワダイレクト
2,798 / 税込 3,078
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)(※2)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。 (※2)コネクタの抜けを完全に防止するものではありません。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-21
用途:
WEB会議モニター接続用

使用していたHDMIケーブルがどこかで断線したのか、音声・画像が途切れることが増えてきたので買い替え。モニター側は抜け止め防止機能がある方が良いが、PCに接続する側は共用するので使用後は毎回抜かないといけないのが、外しにくくて手間と感じます。抜け止めが片方だけもしくはワンタッチで抜け止め部が下がるような機構があれば良かったと思います。

2023-06-07
用途:
プロジェクターとパソコンの接続
対象商品:
63337479

問題なく利用出来ています。ケーブルが長いので広いお部屋で使用するのに適しています。