スピーカーのレビュー
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。
前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。
背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。
スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。
PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
育成会めぐみ保育園 様2022-12-22
- 用途:
- 音楽や動画鑑賞に使用
- 対象商品:
- 63342503
音量・音質等については保育園等で使用するには十分である。また使い易さも問題となるところは見当たらない。改善して欲しい点をあげると片方のスピーカーは後方から配線が常設されていて、格納時にコードが折れたりして断線の可能性がある。保育園なので使用の都度出入れするのでこの様な問題がある。スピーカーを常設していればこれは問題となる事項ではない。
1人が参考にしています