デジタルオシロスコープのレビュー
7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加)
32種類の自動測定
時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT
トリガ周波数カウンタ
パン/ズーム機能
多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ
設置面積が小さな、小型・軽量
ファンレス設計により低ノイズを実現
2022-11-25
- 用途:
- 真空管アンプの修理等
- 対象商品:
- 63634078
以前岩崎通信機のアナログシンクロを使っていました。今回これが故障しましたのでデジタルオシロを購入しました。マニュアル等も揃っており私が使用する範疇では十分すぎるスペックと思います。逆に廉価のアナログオシロも検討しましたがマニュアル及びサービスに不安を感じました。さすがに昔憧れたテクトロ製品と思います。
4人が参考にしています
2021-06-01
- 用途:
- 電子回路設計・作製時の動作確認
- 対象商品:
- 63634078
1.正常動作しました。初期不良はありません。
2.注意点、USBメモリは2.0しか認識しません。(マニュアルに記載あり)
USB3.0は、使用できません。
3.USBメモリを挿入した時のメッセージが間違っています。
表示されるメッセージ「(i)USBメモリが挿入されていません」
4.上記3の件を、テクトロニクス社に問い合わせしたところ、
すぐにご回答があり「現在確認されている表示の不具合」で、
「USBメモリが認識されたと読み替え」てくださいとのことでした。
とても速いご対応、さすがです。
8人が参考にしています