大画面ステンレスデジタルノギスのレビュー
最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能大画面!測定値が見やすいサムローラー付き(片手で簡単測定)様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利収納に便利なハードケース付き
【用途】外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定
2022-04-16
- 用途:
- 金属(鉄、アルミ)の切削等
- 対象商品:
- 63640073
使用中のノギスのサムローラの取り付け部が折れてしまったので、丈夫な金属製デジタルユニットのこの製品を購入。製品を手に取ってまず感じたのは重い、厚いであった。樹脂ユニットでは150g、13㎜程度に対してこの製品は195g、15㎜であった。
スライダーの動きはなめらかで0点の表示も安定している。25㎜(±0.002)の基準棒を測定したところ表示は安定して25.01であり満足できる精度といえる。電池寿命のカタログ値はCR2032を使いながら1年と短い、使用頻度にもよるのであろうが前記の(折れた)製品では使用しなくても寿命はあまり変わらなかった、この製品がそうでないこと祈る。
金属製のノギスでは磁石に触れると着磁して切子が付着するので使いにくい、樹脂製には精度を期待できないのでチタンなど非磁性体金属のノギスを期待する。