調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨンのレビュー
高い操作性: 優れた調節システムにより、快適な作業位置を取れるように、長さを正確に調節できます。
ダブル (U 字つり) での使用: 足場のある作業箇所で、ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続。この方法では、荷重をウエストベルト全体に分散できます。
長さは回転式カムを押さえて調節します。
シングルでの使用: 支点がユーザーよりも高い位置にある場合、ハーネスの腹部アタッチメントポイントに接続すれば、荷重をウエストベルトとレッグループに分散することができます。
長さは末端側のロープを握った状態でハンドルを操作することにより、調節できます。
縫製されたロープランヤードの末端に取り付けられたプラスチックスリーブは、コネクターを正しい位置に維持し、ローププロテクターにより、ロープを磨耗から保護し、中でロープがスムーズにスライドします。シングルでの使用の際は、支点の近くまで体を寄せるためにプロテクターを取り外すことができます。
交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
2023-08-15
- 用途:
- 高所作業時の安全確保
- 対象商品:
- 63856583
台風に備え、カーポート の樋の掃除のため、縁に脚立を立てていたが、安全確保でカーポート のフレームに ランヤードを通して作業。
何度か脚立が倒れ、ぶら下がった状態にはなったが、適切にロープの余裕を絞ることで、落下のショックを受ける事もなく、安全に作業ができた。
ぶら下がった状態から、ハンドル操作でゆっくりと降りることができ、なんの不便、不安もなく、素晴らしい機能だ。