2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形のレビュー
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2025-02-21
- 用途:
- 機械のメインテナンス時
畜産の堆肥作りに使う機械の部品交換です。アルミニウムの筐体が腐食し、動作が不安定になります。在庫を持っていて、交換時に補充します。WL-N形は配線部分のパッキングが板状なので締め付けやすいです。
2024-01-31
- 用途:
- 堆肥処理施設で使用
- 対象商品:
- 66530013
牛農場の堆肥処理施設のリミットスイッチの交換で使用。今のところ問題無く使用できています。良ければ他の事業所でも使ってみようと思います。
2022-07-29
- 用途:
- 機械のメンテナンス用
- 対象商品:
- 00084875
20年前くらいの設備の物を交換した。取付穴は同形だが外形が微妙に違っていた。
取付金具に追加加工が必要となった。持込修理だったので助かった。
マティサ・ジャパン株式会社 様2018-09-28
- 用途:
- トロリー昇降確認制限ストパー検知リミットとして
- 対象商品:
- 00084866
サイズおよび取り付けがこれまでのものと同サイズであることから簡単に交換ができました