キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300gのレビュー
超低温保冷材で-25℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
【用途】超低温保冷剤
華まむ工房 様2023-07-30
- 用途:
- お弁当の保管用に購入
- 対象商品:
- 64070774
この商品、冷凍庫で一晩以上保存しましたが、凍りません!!
-25℃用と書いてありますが、冷凍庫とは業務用の―18℃です。
1週間ほど冷凍庫で保管しても凍結せず、そのまま使用したら
1時間で常温に戻りましたが、こちらの不手際でしょうか??
使用方法を教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。
MonotaROからの回答
ご希望に添えず申し訳ございません。
冷凍庫の温度が約-35℃以下でないと完全には凍結しません。
使用環境をお確かめいただけますと幸いです。