温度調節器(デジタル調節計) E5CCのレビュー
- 用途:
- 現在使っている温調器が故障したときに利用
業者さんに操作方法を聞いたので、凄く簡単に設定できるので重宝しています。
- 用途:
- 指示調節計として使用
- 対象商品:
- 46676061
温度を始め、圧力などの指示計として使用します。熱電対や4~20mA信号などの
多種類の入力に対応していて、ベなりに使用しています。
- 用途:
- NC旋盤のクーラントの温度調節器(RKC-HA900)が壊れ、納期に時間がかかるので仮に取り替えて問題なく使えました
- 対象商品:
- 46675167
注文から納入まで短期間でしたので助かりました
当社の指定電材屋さんでは短納期では無理でした、モノタロウ様で仕入れる事ができ
大変満足しております。
- 用途:
- 社内試験
- 対象商品:
- 46676122
届いた商品を確認したところパネル保護用シートが粉状のもので汚れて擦ったような傷もありました
保護用シートをはがしたところ本体に傷等は無かったのですが、電子部品の商品管理としてはとしては問題があると思います
- 用途:
- 電熱機器(ゴム・コンプレッション成形機)の温度制御
- 対象商品:
- 46676077
オムロン(海外工場製)E5CZ-R2MTの代替として。
国内製(日本国内向け)にはE5CZシリーズは存在せずE5□Nシリーズの海外版としてサポートされていない。
海外製の装置をメンテナンスするにあたり、オムロンに直接相談したうえで、生産終了したE5□Nシリーズの更新型であるE5CCシリーズを選定した。
操作ボタン数は4→5に増え、スロットイン→一体、端子14→17と変化したが、おおむねリプレースには問題ない。表示のカラー化大型化で見やすくなった。
- 用途:
- お湯の温度測定
- 対象商品:
- 46676043
精度を必要とするのでpt100のセンサーを使用、3本のリード線を繋げるだけで細かい設定は要りません、もちろんkタイプも使えます。on,offはリレーと電圧の2種類あるので間違えないように。設定の手間がないので単価はやや高い、表示文字は赤色LEDなので見やすい。端子台も必要です。
- 用途:
- 熱交換器の温度調節
- 対象商品:
- 46676043
探していたものが廃番品で、親切に代替え品対応があったので
取り付くのか不安でしたが購入しました。
価格も従来品より安く満足です。
- 用途:
- 樹脂吹き付けの温度制御 E熱電対使用のため。
- 対象商品:
- 46676043
温度センサーのほか、4-20mA 1-5V他電圧信号も入力可能で、パネルメーターとしても、使用可能。表示も見やすいくてよいです。温度調節器ですが、センサーを選べば水位制御他にも、使えます。
- 用途:
- 実験用
- 対象商品:
- 46675702
初めて使用する人には添付の説明書では分かりにくいので、HPからのダウンロードをお勧めします。
性能は全く問題ありません。